noscriptSwissTech M12X1.75 NARANCS GYŰRŰS HSS-PM CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ -NITRIDÁLT+OXIDÁLT | Cromwell Tools

SwissTech

M12X1.75 NARANCS GYŰRŰS HSS-PM CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ -NITRIDÁLT+OXIDÁLT

SKU:

SWT1856033N

Ft16410.00

ÁFA nélkül

Ft20840.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (34)

    A termék részletei

    Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint


    Csavart hornyú gépi menetfúrók - HSS-PM nitridált és oxidált kivitel
    Zsákfuratokhoz. Speciális kialakítású kúpos bevezet' (3xP)
    Menetfúrási tűrés: 6H. Spirálemelkedés szöge 40°. Menetfúrási mélység: 2.5D


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6HX

    Anyag

    Porított fém nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Magas hőmérsékletű ötvözetek Titánötvözetek

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Egyenes furat

    EAN

    5036140209480

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.75mm

    Menet hossza

    15mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M12

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    30mm

    Négyzet szélessége

    7mm

    Spirálszög

    40°

    Szár átmérője

    9mm

    Teljes hossz

    110

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806