Ft9880.00
ÁFA nélkül
Ft12547.60
ÁFÁ-val
8 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint
Egyenes hornyú terel'éles - HSS-EV nitridált kivitel
Átmen' furatokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN B form szerint.
(3.5xP-5.5xP) Menetfúrási tűrés: 6HX.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6HX |
Anyag | Szelepek |
Anyag alkalmazása | Alumínium |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 5036140209589 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | nitrid |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 1.75mm |
Menet hossza | 29mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M12 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 7mm |
osztás | Kúpos |
Szár átmérője | 9mm |
Teljes hossz | 110 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |