SKU:
SWT1855530N
Ft12200.00
ÁFA nélkül
Ft15494.00
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint
Egyenes hornyú terel'éles gépi menetfúrók - HSS-PM nitridált és oxidált kivitel
Átmen' furatokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN B form szerint.
(3.5xP-5.5xP) Menetfúrási tűrés: 6HX.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6HX |
Anyag | Porított fém nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Magas hőmérsékletű ötvözetek Titánötvözetek |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 5036140209398 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált nitrid |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 1.5mm |
Menet hossza | 24.00mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M10 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 8.00mm |
Szár átmérője | 10mm |
Teljes hossz | 100 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |