Ft8990.00
ÁFA nélkül
Ft11417.30
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
HSS-EV oxidált kivitel
Rövidebb zsákfuratokhoz. Kúpos bevezető kialakítása a DIN C form szerint.
(3xP) Menetfúrási tűrés: 6H. Spirálemelkedés szöge 45°.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Szelepek |
Anyag alkalmazása | Rozsdamentes |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 5036140208957 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 1.5mm |
Menet hossza | 15mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M10 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Menetfúrási mélység | 25mm |
Négyzet szélessége | 8mm |
Spirálszög | 45° |
Szár átmérője | 10mm |
Teljes hossz | 100 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |