noscriptSwissTech 3/8"X24 UNF KÉK GYŰRŰS HSS-EV EGYENES HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

SwissTech

3/8"X24 UNF KÉK GYŰRŰS HSS-EV EGYENES HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SWT1853212B

Ft12310.00

ÁFA nélkül

Ft15633.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (34)

    A termék részletei

    UNF (Unified National Fine) - Egyenes hornyú/Terelőéles - HSS-EV fényes kivitel
    Átmenõ furatokhoz. Kúpos bevezetõ kialakítása a DIN B form szerint. (3.5xP-5.5xP) Menetfúrási tûrés: 6HX.
    HSS-EV oxidált kivitel.
    Gyártva a DIN371/376 szabvány elõírásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Szelepek

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    5036140374126

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    24

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    Menet hossza

    22mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    3/8 hüvelyk

    Menet szabvány

    Trioxon

    Négyzet szélessége

    5.5mm

    Szár átmérője

    7mm

    Teljes hossz

    90

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806