noscriptSwissTech 1/8"X28 BSP SÁRGA GYŰRŰS HSS-EV CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

SwissTech

1/8"X28 BSP SÁRGA GYŰRŰS HSS-EV CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SWT1850932Y

Ft11860.00

ÁFA nélkül

Ft15062.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (24)

    A termék részletei

    BSP - British Standard Pipe – fényes kivitel
    DIN5156


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Bronz Nem ötvözött szénacél Sárgaréz

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140208490

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    28

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    Menet hossza

    20mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    1/8 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSP

    Négyzet szélessége

    5.5mm

    Spirálszög

    40°

    Szár átmérője

    7mm

    Teljes hossz

    90

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806