Ft17690.00
ÁFA nélkül
Ft22466.30
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
BSP - British Standard Pipe
DIN 5156
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Szelepek |
Anyag alkalmazása | Bronz Nem ötvözött szénacél Sárgaréz |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 5036140208469 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Emelkedés | 19 |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Hornyok száma | 3 |
Menet hossza | 22mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 1/4 hüvelyk |
Menet szabvány | BSP |
Négyzet szélessége | 9mm |
Szár átmérője | 11mm |
Teljes hossz | 100 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |