noscriptSherwood NO.6X32 UNC CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

NO.6X32 UNC CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850810F

Ft5830.00

ÁFA nélkül

Ft7404.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Méretek IS0 529 - 1975 (E) szerint - Csavart hornyú
    Menetforma Class 2 szerint.


    A Sherwood HSS menetfúrók általános menetfúrási munkákra lettek tervezve, különböz' anyagokba, mint például: acélok, néhány rozsdamentes acél, öntvények továbbá színesfémek mint például alumínium, bronz stb.


    Ipari min'ség, köszörült forgácshorony a pontos menetalakzatok elérése érdekében. A Sherwood menetfúrók palettáján megtalálhatók a népszerű menetformák a szokásos kivitelekben, vagyis kézi menetfúrók darabra és készletben, gépi egyenes- ill. csavarthornyú menetfúrók és hosszúszárú menetfúrók.


    Sherwood menetfúró méretek az ISO529 szerint, kivéve az NPT alakot, amely az ANSI 94.9 szerinti. Az egyenes hornyú kézi menetfúrók ill. a menetformázók standard fényes kivitelezésűek, míg a gépi menetfúrók fekete-oxidáltak, a menetfúrási művelet során keletkezett h', jobb elvezetése érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140278455

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    32

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    Menet hossza

    13mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    No.6

    Menet szabvány

    Vágóbitek

    Négyzet szélessége

    2.8mm

    Spirálszög

    45°

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    3.6mm

    Teljes hossz

    50mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806