noscriptSherwood 6.0X1.00MM HSS MENETFORMÁZÓ | Cromwell Tools

Sherwood

6.0X1.00MM HSS MENETFORMÁZÓ

SKU:

SHR0850370K

Ft8180.00

ÁFA nélkül

Ft10388.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Menetformázó


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Horonymentes

    EAN

    5036140179820

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Körömtávolság

    1mm

    Menet hossza

    19mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M6

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    3.6mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    4.5mm

    Teljes hossz

    89mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806