Sherwood

4.0X0.70MM EGYENES HORNYÚ HSS GÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850280E

Ft2820.00

ÁFA nélkül

Ft3581.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Gépi egyenes hornyú, terel'éllel


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Aluminium Steel

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    5036140179295

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    N P S

    Körömtávolság

    0.7mm

    Menet hossza

    13mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M4

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    3.2mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    4mm

    Teljes hossz

    53mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806