Ft7140.00
ÁFA nélkül
Ft9067.80
ÁFÁ-val
9 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Menetformázó
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Horonymentes |
EAN | 5036140179349 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Körömtávolság | 0.7mm |
Menet hossza | 13mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M4 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 2.5mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 3.15mm |
Teljes hossz | 53mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |