Sherwood

2.5X0.45MM HSS MENETFORMÁZÓ

SKU:

SHR0850200K

Ft8470.00

ÁFA nélkül

Ft10756.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Menetformázó


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Horonymentes

    EAN

    5036140178946

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Körömtávolság

    0,45 mm

    Menet hossza

    9.5mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M2.5

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    2.2mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    2.8mm

    Teljes hossz

    44.5mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806