noscriptSherwood 12X1.75MM HSSGT MENETFORMÁZÓ SHR-085-0480K | Cromwell Tools

Sherwood

12X1.75MM HSSGT MENETFORMÁZÓ

SKU:

SHR0850480K

MPN:

SHR-085-0480K

Ft14120.00

ÁFA nélkül

Ft17932.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Menetformázó


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Horonymentes

    EAN

    5036140180680

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Körömtávolság

    1.75mm

    Menet hossza

    29mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M12

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    7.1mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    9mm

    Teljes hossz

    119mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806