Ft29880.00
ÁFA nélkül
Ft37947.60
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
V-hornyos típus
Ötvözött acélból készült. A mozgó alkatrészek felületei edzettek és precíziósan
köszörültek. Szerszámbefogók nem tartozékok.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
B | 44.5mm |
Befogás | T.1 |
Brand | Indexa |
C | 32.0mm |
D | 16.0mm |
d Max | 16.0mm |
E | 17.0mm |
EAN | 5036140060364 |
F | 14mm |
l | 73.0mm |
Típus | V alakú típus |
UNSPSC Code | 23242106 |