Ft32390.00
ÁFA nélkül
Ft41135.30
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Standard típus
Ötvözött acélból készült. A mozgó alkatrészek felületei edzettek és precíziósan
köszörültek. Szerszámbefogók nem tartozékok.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
B | 50.0mm |
Befogás | T.2 |
Brand | Indexa |
C | 40.0mm |
D | 12.0mm |
E | 22.0mm |
EAN | 5036140060326 |
F | 19mm |
l | 98.5mm |
Típus | Alap |
UNSPSC Code | 23242106 |