Ft37950.00
ÁFA nélkül
Ft48196.50
ÁFÁ-val
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét mérete | 16mm |
Betét rögzítési típusa | Csavarra illeszt |
Betét típusa | Elrendezés |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140082175 |
ECLASS Code | 28039190 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | SIL 0016P 16 |
Középponttól a vágóhegyig | 11.7mm |
Menetvágás helye | Belső |
Nyak hossza | 40mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár magassága | 20mm |
Teljes hossz | 170mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Bal kéz |