noscriptIndexa DEL 2525M16 MENETESZTERGÁLÓ KÉS | Cromwell Tools

Indexa

DEL 2525M16 MENETESZTERGÁLÓ KÉS

SKU:

IND1068030K

Ft49440.00

ÁFA nélkül

Ft62788.80

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Kettős leszorítású külső menetesztergáló kés DER/L


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét mérete

    16mm

    Betét rögzítési típusa

    Kettős felső bilincs és csavarozható

    Betét típusa

    Elrendezés

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140082014

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    22mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    DEL 2525M 16

    Középponttól a vágóhegyig

    25mm

    Menetvágás helye

    Külső

    Oldaltól a vágóhegyig

    25mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár magassága

    25mm

    Szár szélessége

    25mm

    Teljes hossz

    150mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Bal kéz

    Vágási magasság

    25mm