Ft31780.00
ÁFA nélkül
Ft40360.60
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
SVLB R/L
95° elhelyezési szög 5°-ban pozitív
35°-os rombusz lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 9.52 |
Beillesztés: vágóél hossza | 16 |
Betét alakja | 35 fokos rombusz |
Betét fajtája | VB_A VB_M VB_T |
Betét mérete | 1604 |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081338 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 42mm |
Gyártó cikkszáma | SVLBL2020K16 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | SVLBR 2525M16 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Megközelítési szög | 95 |
Nyak hossza | 42mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 25mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Eltolás |
Szár magassága (h) | 20mm |
Szár szélessége (b) | 20mm |
Szerszámtartó fajtája | SVLB |
Távolság szöge | 5 |
Teljes hossz (l1) | 125mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 20mm |