Indexa

SVJNR 2525M12 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1065850K

Ft49940.00

ÁFA nélkül

Ft63423.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    SVJN R/L
    93° elhelyezési szög negatív 35° -os rombuszlapkákhoz.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: vágóél hossza

    16

    Betét alakja

    35 fokos rombusz

    Betét fajtája

    VN_G

    Betét mérete

    12T3

    Betét rögzítési típusa

    Csavarozás

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140081307

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    31mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    SVLBR 2020K16

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Megközelítési szög

    93

    Nyak hossza

    31mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    32mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Egyenes

    Szár magassága (h)

    25mm

    Szár szélessége (b)

    25mm

    Szerszámtartó fajtája

    SVIN

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    150mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    25mm