Ft47210.00
ÁFA nélkül
Ft59956.70
ÁFÁ-val
SVJN R/L
93° elhelyezési szög negatív 35° -os rombuszlapkákhoz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: vágóél hossza | 12 |
Betét alakja | 35 fokos rombusz |
Betét fajtája | VN_G |
Betét mérete | 12T3 |
Betét rögzítési típusa | Csavarozás |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081291 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 22mm |
Gyártó cikkszáma | SVJNL2020K12 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | SVJNL 2020K12 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Megközelítési szög | 93 |
Nyak hossza | 22mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 25mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Egyenes |
Szár magassága (h) | 20mm |
Szár szélessége (b) | 20mm |
Szerszámtartó fajtája | SVIN |
Távolság szöge | 0 |
Teljes hossz (l1) | 125mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 20mm |