Indexa

SSSCR 2020K12 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1065390K

Ft24960.00

ÁFA nélkül

Ft31699.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    SSSC R
    45° elhelyezési szög
    7°-ban pozitív négyszög lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: feliratozott kör

    12.7

    Beillesztés: vágóél hossza

    12

    Betét alakja

    Négyzet

    Betét fajtája

    SC_T

    Betét mérete

    1204

    Betét rögzítési típusa

    Csavarozás

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140081208

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    22mm

    Gyártó cikkszáma

    SSSCR2020K12

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    STGCR 1010E09

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Megközelítési szög

    45

    Nyak hossza

    22mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    25mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    20mm

    Szár szélessége (b)

    20mm

    Szerszámtartó fajtája

    SSSC

    Távolság szöge

    7

    Teljes hossz (l1)

    125mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    20mm