Ft30600.00
ÁFA nélkül
Ft38862.00
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
PWLN R/L
95° elhelyezési szög negatív
80°-os trigon lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét alakja | 80° Trigon |
Betét fajtája | WN_A |
Betét mérete | 804 |
Betét rögzítési típusa | Karzár |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140080867 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 34mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | SCLCR 0808D06 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Középponttól a vágóhegyig | 32mm |
Megközelítési szög | 95 |
Nyak hossza | 34mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 32mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Eltolás |
Szár magassága (h) | 25mm |
Szár szélessége (b) | 25mm |
Szerszámtartó fajtája | BLACK |
Távolság szöge | 0 |
Teljes hossz (l1) | 150mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 25mm |