Indexa

PWLNL 2020K08 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1064110K

Ft27990.00

ÁFA nélkül

Ft35547.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    PWLN R/L
    95° elhelyezési szög negatív
    80°-os trigon lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    80° Trigon

    Betét fajtája

    WN_A WN_G

    Betét mérete

    804

    Betét rögzítési típusa

    Karzár

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080836

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    25mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    PWLNR 2525M06

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Középponttól a vágóhegyig

    25mm

    Megközelítési szög

    95

    Nyak hossza

    25mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    25mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    20mm

    Szár szélessége (b)

    20mm

    Szerszámtartó fajtája

    BLACK

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    125mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    20mm