Ft27410.00
ÁFA nélkül
Ft34810.70
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
PTGN R/L
90° elhelyezési szög negatív háromszög lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét alakja | Háromszög |
Betét fajtája | TN_A TN_G |
Betét mérete | 1604 |
Betét rögzítési típusa | Karzár |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140080744 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 22mm |
Gyártó cikkszáma | PTGNR2020K16 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | PTGNL 2020K16 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Középponttól a vágóhegyig | 24mm |
Megközelítési szög | 90 |
Nyak hossza | 22mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 25mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Eltolás |
Szár magassága (h) | 20mm |
Szár szélessége (b) | 20mm |
Szerszámtartó fajtája | PTGN |
Távolság szöge | 0 |
Teljes hossz (l1) | 125mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Bal kéz |
Vágási magasság (h1) | 20mm |