noscriptIndexa PDNNR 2525M15 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS | Cromwell Tools

Indexa

PDNNR 2525M15 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1062580K

Ft29990.00

ÁFA nélkül

Ft38087.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    PDNN R
    63° elhelyezési szög
    negatív 55°-os rombusz lapkákhoz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    55° Rombikus

    Betét fajtája

    DN_A DN_G

    Betét mérete

    1504 1506

    Betét rögzítési típusa

    Karzár

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080546

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    34mm

    Gyártó cikkszáma

    106-2580

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    PDNNR 2525M15

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Középponttól a vágóhegyig

    12.5mm

    Megközelítési szög

    63

    Nyak hossza

    34mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    12.5mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Egyenes

    Szár magassága (h)

    25mm

    Szár szélessége (b)

    25mm

    Szerszámtartó fajtája

    PDN

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    150mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    25mm