Ft29990.00
ÁFA nélkül
Ft38087.30
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
PDJN R/L
93° elhelyezési szög
negatív 55°-os rombusz lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét alakja | 55° Rombikus |
Betét fajtája | DN_A DN_G |
Betét mérete | 1104 |
Betét rögzítési típusa | Karzár |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140080515 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 33mm |
Gyártó cikkszáma | PDJNL2525M11 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | PDJNL 2525M11 |
Készlet típusa | Egyedi szerszámtartó |
Középponttól a vágóhegyig | 32mm |
Megközelítési szög | 93 |
Nyak hossza | 33mm |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 32mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Eltolás |
Szár magassága (h) | 25mm |
Szár szélessége (b) | 25mm |
Szerszámtartó fajtája | PDJN |
Távolság szöge | 0 |
Teljes hossz (l1) | 150mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Bal kéz |
Vágási magasság (h1) | 25mm |