Ft29990.00
ÁFA nélkül
Ft38087.30
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
MVJN R/L
93° elhelyezési szög negatív
35°-os rombusz lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 9.52 |
Beillesztés: vágóél hossza | 16 |
Betét alakja | 35 fokos rombusz |
Betét fajtája | VN_A |
Betét mérete | 1604 |
Betét rögzítési típusa | Eszköztáska |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140080256 |
ECLASS Code | 21019107 |
Fej hossza (l2) | 37mm |
Gyártó cikkszáma | MVJNR2020K16-K |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | MVJNR 2020K16 |
Megközelítési szög | 93 |
Oldaltól a vágóhegyig (f) | 25mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár fajtája | Eltolás |
Szár magassága (h) | 20mm |
Szár szélessége (b) | 20mm |
Szerszámtartó fajtája | MVJN |
Távolság szöge | 0 |
Teljes hossz (l1) | 125mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 20mm |