Ft18290.00
ÁFA nélkül
Ft23228.30
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
T-hornyok marására használják felfogó asztaloknál, készülékeknél stb. DIN 650 szerint. Szerkezeti és h'kezelt acélok megmunkálásához egész 900N/mm2-ig. A max.16 mm/5/8" átmér'jű szerszámok 6 élűek, 18 mm/11/16" -t'l 8 élűek. A DIN 850 szabvány el'írásai szerint gyártva. Szár a DIN 1835/D szerint.
Metrikus tűréshatárok: Átmér': +0.13 - 0.13. Fej szélesség: +0.13 - 0.13.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csavar mérete | M12mm |
EAN | 5036140177215 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Fogak száma | 6 |
Mérési rendszer | Metrikus |
Nyak átmérője | 10mm |
Szabványoknak megfelet | DIN 851 |
Szár átmérője | 12mm |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 74mm |
UNSPSC Code | 23241630 |
Vágó átmérője | 22mm |
Vágó szélessége | 10mm |