Sherwood

5% SZÉNTARTALMÚ GYORSACÉL 90° SÜLLYESZTŐFÚRÓK, 5 DARABOS KÉSZLET

SKU:

SHR0209260K

MPN:

.

Ft24480.00

ÁFA nélkül

Ft31089.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Univerzális horonyvágó/sorjázó és süllyesztőfúró szerszám, fényes felület, 3 horony, teljesen felületén köszörült. A DIN 335 szabvány szerint készült.


    5 darabos készlet tartalma: 6,30, 8,30, 13,40, 15,00 és 19,00 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Darabszám

    5

    EAN

    5036140270176

    ECLASS Code

    21010100

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Süllyesztés szöge

    90°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 335

    Szár típusa

    Egyenes

    Szerszám típusa

    Süllyesztőfúrók

    UNSPSC Code

    27112812

    Vágási átmérő

    13.4 15 19 6.3 8.3mm