Ft15960.00
ÁFA nélkül
Ft20269.20
ÁFÁ-val
16 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
IS0 529
3 db-os kézi menetfúró készletek - el'vágó, középvágó és készrevágó (1 - 1 db)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Egyenes furat |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140181892 |
Fazetta | Kúpos Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
ISO kategória | K M N P |
Menet hossza | 13mm |
Menet mérete | No.8 x 32 |
Menet szabvány | Vágóbitek |
Négyzet szélessége | 3.55mm |
Szár átmérője | 4.5mm |
Teljes hossz | 53mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |