Ft13350.00
ÁFA nélkül
Ft16954.50
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Méretek ISO 529 szerint.
Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Egyenes furat |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140281585 |
Fazetta | Dugó: Kúpos Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
ISO kategória | K M N P |
Menet hossza | 11mm |
Menet mérete | 5BA x 0.0232 |
Menet szabvány | BA |
Négyzet szélessége | 2.5mm |
Szár átmérője | 3.15mm |
Teljes hossz | 48mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |