noscriptSherwood NO.4BA EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Sherwood

NO.4BA EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0851840D

Ft9990.00

ÁFA nélkül

Ft12687.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Méretek ISO 529 szerint.
    Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140182332

    Fazetta

    Dugó: Kúpos Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    ISO kategória

    K M N P

    Menet hossza

    13mm

    Menet mérete

    4BA x 0.0260

    Menet szabvány

    BA

    Négyzet szélessége

    2.8mm

    Szár átmérője

    3.55mm

    Teljes hossz

    50mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806