noscriptSherwood NO.3BA EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Sherwood

NO.3BA EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0851830D

Ft14400.00

ÁFA nélkül

Ft18288.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Méretek ISO 529 szerint.
    Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140281486

    Fazetta

    Dugó: Kúpos Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    ISO kategória

    K M N P

    Menet hossza

    13mm

    Menet mérete

    3BA x .0287

    Menet szabvány

    BA

    Négyzet szélessége

    3.55mm

    Szár átmérője

    4.5mm

    Teljes hossz

    53mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806