noscriptSherwood 9/16"X12 UNC EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Sherwood

9/16"X12 UNC EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0850900D

Ft11990.00

ÁFA nélkül

Ft15227.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    IS0 529
    3 db-os kézi menetfúró készletek - el'vágó, középvágó és készrevágó (1 - 1 db)


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140181960

    Fazetta

    Dugó: Kúpos Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    ISO kategória

    K M N P

    Menet hossza

    30mm

    Menet mérete

    9/16 x 12 hüvelyk

    Menet szabvány

    Vágóbitek

    Négyzet szélessége

    9mm

    Szár átmérője

    11.2mm

    Teljes hossz

    95mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806