Ft35250.00
ÁFA nélkül
Ft44767.50
ÁFÁ-val
16 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
IS0 529
3 db-os kézi menetfúró készletek - el'vágó, középvágó és készrevágó (1 - 1 db)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Egyenes furat |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140181991 |
Fazetta | Dugó: Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
ISO kategória | K M N P |
Menet hossza | (3) 8mm |
Menet mérete | 7/8 hüvelyk x 9 |
Menet szabvány | Vágóbitek |
Négyzet szélessége | 12.5mm |
Szár átmérője | 16mm |
Teljes hossz | 118mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |