noscriptSherwood 7/16"X14 BSW EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Sherwood

7/16"X14 BSW EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0851390D

Ft15180.00

ÁFA nélkül

Ft19278.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140182172

    Fazetta

    Dugó: Kúpos Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    ISO kategória

    K M N P

    Menet hossza

    25mm

    Menet mérete

    7/16 hüvelyk x 14

    Menet szabvány

    BSW

    Négyzet szélessége

    6.3mm

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    85mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806