noscriptSherwood 5/8"X14 BSPF EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Sherwood

5/8"X14 BSPF EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0852050D

Ft69990.00

ÁFA nélkül

Ft88887.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    Méretek ISO 529 szerint.
    Egyenes hornyú, 55°


    Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140182622

    Fazetta

    Dugó: Kúpos Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    ISO kategória

    K M P

    Menet hossza

    26mm

    Menet mérete

    5/8 hüvelyk x 14

    Menet szabvány

    BSPF

    Négyzet szélessége

    14mm

    Szár átmérője

    18mm

    Teljes hossz

    26mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806