noscriptSherwood 5/8"X14 BSF EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Sherwood

5/8"X14 BSF EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0851680D

Ft28230.00

ÁFA nélkül

Ft35852.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Menetfúrók IS0 529 szerint - Egyenes hornyú
    Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140182295

    Fazetta

    Dugó: Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    ISO kategória

    K N P

    Menet hossza

    32mm

    Menet mérete

    5/8 hüvelyk x 14

    Menet szabvány

    BSF

    Négyzet szélessége

    10mm

    Szár átmérője

    12.5mm

    Teljes hossz

    102mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806