noscriptSherwood 5/8"X11 UNC EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Sherwood

5/8"X11 UNC EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0850910D

Ft14700.00

ÁFA nélkül

Ft18669.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (23)

    A termék részletei

    IS0 529
    3 db-os kézi menetfúró készletek - el'vágó, középvágó és készrevágó (1 - 1 db)


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140181977

    Fazetta

    Dugó: Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    ISO kategória

    M N P

    Menet hossza

    32mm

    Menet mérete

    5/8 hüvelyk x 11

    Menet szabvány

    Vágóbitek

    Négyzet szélessége

    10mm

    Szár átmérője

    12.5mm

    Teljes hossz

    102mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806