Sherwood

5/8"X11 BSW EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0851420D

Ft28930.00

ÁFA nélkül

Ft36741.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140182196

    Fazetta

    Dugó: Kúpos Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    ISO kategória

    K M N P

    Menet hossza

    32mm

    Menet mérete

    5/8 hüvelyk x 11

    Menet szabvány

    BSW

    Négyzet szélessége

    10mm

    Szár átmérője

    12.5mm

    Teljes hossz

    102mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806