Ft9990.00
ÁFA nélkül
Ft12687.30
ÁFÁ-val
8 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Menetforma ISO 529 szerint
Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Egyenes furat |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140185333 |
Fazetta | Kúpos Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
ISO kategória | K M N |
Menet hossza | 16mm |
Menet mérete | M5 x 0.8mm |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 4mm |
Szár átmérője | 5mm |
Teljes hossz | 58mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |