Ft79470.00
ÁFA nélkül
Ft100926.90
ÁFÁ-val
23 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
IS0 529 - Egyenes hornyú
(1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.
Kézi menetfúró készlet
El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Egyenes furat |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140181779 |
Fazetta | Dugó: Kúpos Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
ISO kategória | K M N P |
Menet hossza | 42mm |
Menet mérete | M30 x 3.5mm |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 16mm |
Szár átmérője | 20mm |
Teljes hossz | 138mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |