Sherwood

30X1.50MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0850645D

Ft89900.00

ÁFA nélkül

Ft114173.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140181694

    Fazetta

    Dugó: Kúpos Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    ISO kategória

    K M N P

    Menet hossza

    37mm

    Menet mérete

    M30 x 1.5mm

    Menet szabvány

    METRIKUS FINOM

    Négyzet szélessége

    16mm

    Szár átmérője

    20mm

    Teljes hossz

    127mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806