Ft18540.00
ÁFA nélkül
Ft23545.80
ÁFÁ-val
11 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
IS0 529 - Egyenes hornyú
Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Egyenes furat |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140182165 |
Fazetta | Dugó: Kúpos Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
ISO kategória | M N P |
Menet hossza | 24mm |
Menet mérete | 0 |
Menet szabvány | BSW |
Négyzet szélessége | 8mm |
Szár átmérője | 10mm |
Teljes hossz | 80mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |