noscriptSherwood 3.5X0.35MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Sherwood

3.5X0.35MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0850250D

Ft8300.00

ÁFA nélkül

Ft10541.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140179110

    Fazetta

    Dugó: Kúpos Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    ISO kategória

    K M P

    Menet hossza

    13mm

    Menet mérete

    M3.5 x 0.35mm

    Menet szabvány

    METRIKUS FINOM

    Négyzet szélessége

    2.8mm

    Szár átmérője

    3.55mm

    Teljes hossz

    50mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806