noscriptSherwood 3/4"X10 UNC EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Sherwood

3/4"X10 UNC EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0850920D

Ft35580.00

ÁFA nélkül

Ft45186.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    IS0 529
    3 db-os kézi menetfúró készletek - el'vágó, középvágó és készrevágó (1 - 1 db)


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140181984

    Fazetta

    Dugó: Kúpos Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    ISO kategória

    K M N P

    Menet hossza

    37mm

    Menet mérete

    3/4 hüvelyk x 12

    Menet szabvány

    Vágóbitek

    Négyzet szélessége

    11.2mm

    Szár átmérője

    14mm

    Teljes hossz

    112mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806