Ft38640.00
ÁFA nélkül
Ft49072.80
ÁFÁ-val
26 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
IS0 529 - Egyenes hornyú
(1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.
Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Egyenes furat |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140181625 |
Fazetta | Dugó: Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
ISO kategória | M N P |
Menet hossza | 45mm |
Menet mérete | M25 x 1.5mm |
Menet szabvány | METRIKUS FINOM |
Négyzet szélessége | 14mm |
Szár átmérője | 18mm |
Teljes hossz | 130mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |