noscriptSherwood 18X2.50MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Sherwood

18X2.50MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0850550D

Ft20040.00

ÁFA nélkül

Ft25450.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Kézi menetfúró készlet
    El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140181144

    Fazetta

    Dugó: Kúpos Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    ISO kategória

    K M N P

    Menet hossza

    30mm

    Menet mérete

    M18 x 2.5mm

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    11.2mm

    Szár átmérője

    14mm

    Teljes hossz

    112mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806