noscriptSherwood 18X1.00MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Sherwood

18X1.00MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0850535D

Ft23220.00

ÁFA nélkül

Ft29489.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140181045

    Fazetta

    Kúpos Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Menet hossza

    37mm

    Menet mérete

    M18.0 x 1.00

    Menet szabvány

    METRIKUS FINOM

    Szár átmérője

    14mm

    Teljes hossz

    112mm

    UNSPSC Code

    27112806