Ft19990.00
ÁFA nélkül
Ft25387.30
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Menetforma ISO 529 szerint
Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Egyenes furat |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140185432 |
Fazetta | Dugó: Kúpos Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Menet hossza | 25mm |
Menet mérete | M14 x 2mm |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Szár átmérője | 11.2mm |
Teljes hossz | 95mm |
UNSPSC Code | 27112806 |